Eriks
SKF

SKF W 638/4-2Z, Diepgroefkogellager, Tweezijdig afgedicht, 4 mm ID, 9 mm OD, 4 mm WD, Roestvaststaal Kooi

  • ERIKS:23771882
  • Fabrikant:7316570739688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,30/ stukexcl. btw

€ 23,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
638/4
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.364 kN
Statisch draaggetal
0.114 kN
Referentietoerental
140000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.005 kN
Grenstoerental
70000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.001 kg
Gewicht
0.0022 lb