Eriks
SKF

SKF W 638/3-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 3 mm ID, 7 mm OD, 3 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23223842
  • Fabrikant:7316570911305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,65/ stukexcl. btw

€ 16,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 638
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.178 kN
Statisch draaggetal
0.057 kN
Referentietoerental
160000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.002 kN
Grenstoerental
80000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0007 kg
Gewicht
0.0015 lb