Eriks
SKF

SKF W 638/2-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 2 mm ID, 5 mm OD, 2.3 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:12042797
  • Fabrikant:7316571538051
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,65/ stukexcl. btw

€ 16,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 638
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2 mm
Buitendiameter
5 mm
Breedte
2.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.094 kN
Statisch draaggetal
0.025 kN
Referentietoerental
200000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.001 kN
Grenstoerental
100000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0002 kg
Gewicht
0.000441 lb