€ 17,49/ stukexcl. btw
€ 21,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 638 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 1.5 mm |
Buitendiameter | 4 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.062 kN |
Statisch draaggetal | 0.016 kN |
Referentietoerental | 220000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.001 kN |
Grenstoerental | 110000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0001 kg |
Gewicht | 0.00022 lb |