€ 18,67/ stukexcl. btw
€ 22,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 637/8 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.312 kN |
Statisch draaggetal | 0.14 kN |
Referentietoerental | 100000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.006 kN |
Grenstoerental | 53000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.001 kg |
Gewicht | 0.0022 lb |