Eriks
SKF

SKF W 637/8-2Z, Diepgroefkogellager, Tweezijdig afgedicht, 8 mm ID, 12 mm OD, 3.5 mm WD, Roestvaststaal Kooi

  • ERIKS:12255727
  • Fabrikant:7316572559444
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,08/ stukexcl. btw

€ 17,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
637/8
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
3.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.312 kN
Statisch draaggetal
0.14 kN
Referentietoerental
100000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.006 kN
Grenstoerental
53000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.001 kg
Gewicht
0.0022 lb