€ 14,08/ stukexcl. btw
€ 17,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 637/3 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.117 kN |
Statisch draaggetal | 0.036 kN |
Referentietoerental | 170000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.002 kN |
Grenstoerental | 85000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0004 kg |
Gewicht | 0.000882 lb |