€ 17,49/ stukexcl. btw
€ 21,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 635 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 2.03 kN |
Statisch draaggetal | 0.88 kN |
Referentietoerental | 85000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.038 kN |
Grenstoerental | 43000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0085 kg |
Gewicht | 0.019 lb |