Eriks
SKF

SKF W 634-2RS1, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:12325879
  • Fabrikant:7316572567340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 16,49/ stukexcl. btw

€ 19,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 634
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.761 kN
Statisch draaggetal
0.265 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.011 kN
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0053 kg
Gewicht
0.012 lb