Eriks
SKF

SKF W 6305-2RS1/W64, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13201799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 220,81/ stukexcl. btw

€ 267,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Solid Oil
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Referentietoerental
5400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.48 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.23 kg