Eriks
SKF

SKF W 6305-2RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771875
  • Fabrikant:7316571008271
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 119,54/ stukexcl. btw

€ 144,64incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.48 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.232 kg
Gewicht
0.51 lb
Alternatieven

€ 86,66/ stukexcl. btw

€ 104,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026