Eriks
SKF

SKF W 6304-2Z, Diepgroefkogellager, Tweezijdig afgedicht, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Roestvaststaal Kooi

  • ERIKS:23771874
  • Fabrikant:7316570284713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 101,86/ stukexcl. btw

€ 123,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
6304
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.142 kg
Gewicht
0.31 lb
B
15 mm