€ 86,58/ stukexcl. btw
€ 104,76incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 6304 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.335 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.14 kg |
Gewicht | 0.31 lb |
B | 15 mm |
€ 62,71/ stukexcl. btw
€ 75,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026