€ 86,20/ stukexcl. btw
€ 104,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 6303 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Referentietoerental | 36000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.28 kN |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.111 kg |
Gewicht | 0.24 lb |
B | 14 mm |