Eriks
SKF

SKF W 628/8-2RS1, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771860
  • Fabrikant:7316570978766
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 21,87/ stukexcl. btw

€ 26,46incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 628
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.715 kN
Statisch draaggetal
0.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.012 kN
Grenstoerental
26000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0039 kg
Gewicht
0.0086 lb