Eriks
SKF

SKF W 628/6 R-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 6 mm ID, 13 mm OD, 5 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771858
  • Fabrikant:7316574715442
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,99/ stukexcl. btw

€ 25,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 628
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.618 kN
Statisch draaggetal
0.224 kN
Referentietoerental
110000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.01 kN
Grenstoerental
53000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.003 kg
Gewicht
0.0066 lb