Eriks
SKF

SKF W 628-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 24 mm OD, 8 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201790
  • Fabrikant:7316572268506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 24,56/ stukexcl. btw

€ 29,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 628
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
2.47 kN
Statisch draaggetal
1.12 kN
Referentietoerental
70000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.048 kN
Grenstoerental
36000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.017 kg
Gewicht
0.037 lb