Eriks
SKF

SKF W 626-2RS1/W64F, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 6 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201785
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.Solid Oil vulling, synthetische basisolie, NSF H1 goedgekeurd, geschikt voor voeding- en farmaceutische industrie.
Opslaan in lijst

€ 64,98/ stukexcl. btw

€ 78,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 626
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.53 kN
Statisch draaggetal
0.585 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.025 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0079 kg