€ 14,58/ stukexcl. btw
€ 17,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 624 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.741 kN |
Statisch draaggetal | 0.25 kN |
Referentietoerental | 110000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.011 kN |
Grenstoerental | 56000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0031 kg |
Gewicht | 0.0068 lb |