Eriks
SKF

SKF W 624-2RS1, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4 mm ID, 13 mm OD, 5 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:11616384
  • Fabrikant:7316570940336
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,58/ stukexcl. btw

€ 17,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 624
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.741 kN
Statisch draaggetal
0.25 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.011 kN
Grenstoerental
32000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0034 kg
Gewicht
0.0075 lb