Eriks
SKF

SKF W 623 R-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 3 mm ID, 10 mm OD, 4 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:12121458
  • Fabrikant:7316574715350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,15/ stukexcl. btw

€ 26,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 623
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.358 kN
Statisch draaggetal
0.11 kN
Referentietoerental
140000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.005 kN
Grenstoerental
70000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.002 kg
Gewicht
0.0044 lb