Eriks
SKF

SKF W 623-2RS1, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 3 mm ID, 10 mm OD, 4 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201782
  • Fabrikant:7316572541128
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,56/ stukexcl. btw

€ 22,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 623
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.358 kN
Statisch draaggetal
0.11 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.005 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0015 kg
Gewicht
0.0033 lb