€ 563,05/ stukexcl. btw
€ 681,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 30.2 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.98 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.458 kg |
Gewicht | 1.01 lb |
€ 201,93/ stukexcl. btw
€ 244,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026