€ 252,60/ stukexcl. btw
€ 305,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 6207 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.655 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.278 kg |
B | 45 mm |