Eriks
SKF

SKF W 6207-2RS1/W64, Diepgroefkogellager, Tweezijdig afgedicht, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Blik (dun plaatstaal) Kooi

  • ERIKS:12984415
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 253,24/ stukexcl. btw

€ 306,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
6207
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.655 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.278 kg
B
17 mm