Eriks
SKF

SKF W 6206-2RS1/W64, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13201773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 183,78/ stukexcl. btw

€ 222,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Solid Oil
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.48 kN
Grenstoerental
5200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.2 kg