€ 57,98/ stukexcl. btw
€ 70,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.7 kN |
Statisch draaggetal | 7.65 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.335 kN |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.126 kg |
Gewicht | 0.28 lb |
€ 33,42/ stukexcl. btw
€ 40,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026