Eriks
SKF

SKF W 6205-2RS1/C3W64, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 148,23/ stukexcl. btw

€ 179,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.7 kN
Statisch draaggetal
7.65 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.13 kg