Eriks
SKF

SKF W 6204-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771833
  • Fabrikant:7316570271492
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 47,91/ stukexcl. btw

€ 57,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
10.8 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.28 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.104 kg
Gewicht
0.23 lb
Alternatieven

€ 29,72/ stukexcl. btw

€ 35,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026