€ 37,23/ stukexcl. btw
€ 45,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 8.06 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Referentietoerental | 40000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.2 kN |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.063 kg |
Gewicht | 0.14 lb |