Eriks
SKF

SKF W 6202-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771826
  • Fabrikant:7316570407150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 30,65/ stukexcl. btw

€ 37,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.6 kN
Referentietoerental
48000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.156 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0452 kg
Gewicht
0.1 lb
Alternatieven

€ 18,36/ stukexcl. btw

€ 22,22incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026