Eriks
SKF

SKF W 6201-2RS1/VP311, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201752
  • Fabrikant:7316576034312
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,30/ stukexcl. btw

€ 33,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.72 kN
Statisch draaggetal
3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.127 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0358 kg
Gewicht
0.079 lb