Eriks
SKF

SKF W 6200-2RS1/VP311, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201749
  • Fabrikant:7316576034305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,93/ stukexcl. btw

€ 33,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.36 kN
Statisch draaggetal
2.32 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
16000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.03 kg
Gewicht
0.066 lb