Eriks
SKF

SKF W 61905-2RS1/W64F, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 42 mm OD, 9 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil vulling, synthetische basisolie, NSF H1 goedgekeurd, geschikt voor voeding- en farmaceutische industrie.
Opslaan in lijst

€ 147,81/ stukexcl. btw

€ 178,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.05 kN
Statisch draaggetal
4.5 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.193 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.04 kg