€ 37,91/ stukexcl. btw
€ 45,87incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.53 kN |
Statisch draaggetal | 3.65 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.156 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0354 kg |
Gewicht | 0.078 lb |