€ 34,98/ stukexcl. btw
€ 42,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 3.97 kN |
Statisch draaggetal | 2.55 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.108 kN |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0162 kg |
Gewicht | 0.036 lb |