€ 41,96/ stukexcl. btw
€ 50,77incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 3.97 kN |
Statisch draaggetal | 2.55 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.108 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.016 kg |
Gewicht | 0.035 lb |