Eriks
SKF

SKF W 61902-2RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 28 mm OD, 7 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771812
  • Fabrikant:7316570400564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 40,36/ stukexcl. btw

€ 48,84incl. btw

102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.71 kN
Statisch draaggetal
2.24 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.095 kN
Grenstoerental
16000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0156 kg
Gewicht
0.034 lb