Eriks
SKF

SKF W 61901-2RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 24 mm OD, 6 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23225190
  • Fabrikant:7316572541364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 34,00/ stukexcl. btw

€ 41,14incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
2.51 kN
Statisch draaggetal
1.46 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.062 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.01 kg
Gewicht
0.022 lb