Eriks
SKF

SKF W 61900-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 10 mm ID, 22 mm OD, 6 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771809
  • Fabrikant:7316570904352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 26,54/ stukexcl. btw

€ 32,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
2.34 kN
Statisch draaggetal
1.25 kN
Referentietoerental
70000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.054 kN
Grenstoerental
36000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0095 kg
Gewicht
0.021 lb