€ 99,39/ stukexcl. btw
€ 120,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 3.71 kN |
Statisch draaggetal | 3.35 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.14 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0288 kg |
Gewicht | 0.063 lb |