Eriks
SKF

SKF W 61805-2RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 37 mm OD, 7 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771794
  • Fabrikant:7316572458754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 67,88/ stukexcl. btw

€ 82,13incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.38 kN
Statisch draaggetal
2.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.108 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0209 kg
Gewicht
0.046 lb