Eriks
SKF

SKF W 61804-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 32 mm OD, 7 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:12465260
  • Fabrikant:7316571435428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 49,29/ stukexcl. btw

€ 59,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.12 kN
Statisch draaggetal
2.08 kN
Referentietoerental
48000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.09 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0167 kg
Gewicht
0.037 lb