Eriks
SKF

SKF W 61803-2RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 17 mm ID, 26 mm OD, 5 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771792
  • Fabrikant:7316572541333
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 32,85/ stukexcl. btw

€ 39,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.78 kN
Statisch draaggetal
1.27 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.054 kN
Grenstoerental
16000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.008 kg
Gewicht
0.018 lb