Eriks
SKF

SKF W 61802-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 24 mm OD, 5 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771791
  • Fabrikant:7316570828863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,50/ stukexcl. btw

€ 35,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.65 kN
Statisch draaggetal
1.08 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.048 kN
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0066 kg
Gewicht
0.015 lb