€ 31,12/ stukexcl. btw
€ 37,66incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.65 kN |
Statisch draaggetal | 1.08 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.048 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0076 kg |
Gewicht | 0.017 lb |