Eriks
SKF

SKF W 61801-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 21 mm OD, 5 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771789
  • Fabrikant:7316570700985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 33,99/ stukexcl. btw

€ 41,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.51 kN
Statisch draaggetal
0.9 kN
Referentietoerental
70000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.039 kN
Grenstoerental
36000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.006 kg
Gewicht
0.013 lb