€ 33,41/ stukexcl. btw
€ 40,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.51 kN |
Statisch draaggetal | 0.9 kN |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.007 kg |
Gewicht | 0.015 lb |