€ 39,34/ stukexcl. btw
€ 47,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.48 kN |
Statisch draaggetal | 0.83 kN |
Referentietoerental | 80000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.036 kN |
Grenstoerental | 38000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0052 kg |
Gewicht | 0.011 lb |