Eriks
SKF

SKF W 608-2RS1/VP311, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:12979886
  • Fabrikant:7316576034220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,59/ stukexcl. btw

€ 28,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 608
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.99 kN
Statisch draaggetal
0.78 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.034 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0116 kg
Gewicht
0.026 lb